Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube ISO 7049 LIKO Spitze/PH C 5,5x 60-H A 2 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube ISO 7049 LIKO Spitze/PH C 5,5x 60-H A 2 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000210681
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070499260055060
EAN/GTIN:
     4051426181206
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Blechschraube ISO 7049
DIN 7981 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7049
ISO 7049 A 2 Form C-H Linsenkopf-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 5,5 x 60 -H VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07049.926
Weitere Informationen:
Inhalt:
250 Stück - S
Länge:
60 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Linsenkopf-Blechschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C = m
Form:
Form C-H
Ø:
5,5 mm
Norm:
ISO 7049
Werkstoff:
A 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,158*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.