| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000210824 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 070499440055050 EAN/GTIN: 4043952807491 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ISO 7049 A 4 Form C-H Linsenkopf-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 5,5 x 50 -H VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07049.944 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 250 Stück - S | Länge: | 50 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Linsenkopf-Blechschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C = m | Form: | Form C-H | Ø: | 5,5 mm | Norm: | ISO 7049 | Werkstoff: | A 4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Edelstahlschraube DIN 7981, Edelstahlschraube ISO 7049, ISO 7049 Edelstahl, iso 7049 a4, edelstahlschraube din 7981, kreuzschlitzschrauben din 7981 c, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |