Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7089 o.Fase 12 Stahl 200 HV 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe ISO 7089 o.Fase 12 Stahl 200 HV 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000211185
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070890009120000
EAN/GTIN:
     4043952503638
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
ISO 7089 Stahl 200 HV Flache Scheiben · normale Reihe · Produktklasse A · ohne Fase - Abmessung: 12 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 12mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07089.000· Normart: ISO 7089· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
13 mm
Außen-Ø:
24 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase
Stärke:
2,5 mm
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, din 125 a13, din 125 a, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0846*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1206*
€ 0,14351
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1196*
€ 0,14232
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1121*
€ 0,1334
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.