Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7089 o.Fase 30 Stahl vergütet 300 HV 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe ISO 7089 o.Fase 30 Stahl vergütet 300 HV 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000211199
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070890040300000
EAN/GTIN:
     4043952503775
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
ISO 7089 Stahl · verg. 300 HV Flache Scheiben · normale Reihe · Produktklasse A · ohne Fase - Abmessung: 30 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 30mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07089.004· Normart: ISO 7089· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
31 mm
Außen-Ø:
56 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
Stahl, verg. 300 HV
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, scheibe iso 7089 stahl blank, din 125 a, din 125 a verzinkt, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6279*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8479*
€ 1,009
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7979*
€ 0,9495
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7679*
€ 0,9138
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7479*
€ 0,89
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6279*
€ 0,7472
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.