Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7089 o.Fase 12 Sta 200 HV galv.verz. nitrocarburiert 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe ISO 7089 o.Fase 12 Sta 200 HV galv.verz. nitrocarburiert 500St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000211241
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070890120120000
EAN/GTIN:
     4051426946355
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
ISO 7089 Stahl 200 HV gal Zn,nitrocarburiert (salzbadnitriert) Flache Scheiben · normale Reihe · Produktklasse A · ohne Fase - Abmessung: 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 12mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07089.012· Normart: ISO 7089· Oberfläche: gal Zn, nitrocarburiert
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
13 mm
Außen-Ø:
24 mm
Oberfläche:
nitrocarburiert galvanisch verzinkt
Ausführung:
Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase
Stärke:
2,5 mm
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, din125 a 13 x 24 stahl, din 125 a13, din 125 a, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4782*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,5782*
€ 0,68806
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,5682*
€ 0,67616
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,5282*
€ 0,62856
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,4782*
€ 0,56906
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.