Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 18 Stahl 200 HV 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 18 Stahl 200 HV 250 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000211521
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070900000180000
EAN/GTIN:
     4043952504741
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 Stahl 200 HV Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 18 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 18mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.000· Normart: ISO 7090· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
19 mm
Außen-Ø:
34 mm
Oberfläche:
Blank
Ausführung:
Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, din 125 b blank, din 125 b, scheibe iso 7090 verzinkt, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1381*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1861*
€ 0,22146
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1741*
€ 0,20718
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1691*
€ 0,20123
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1661*
€ 0,19766
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1381*
€ 0,16434
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.