Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 16 Stahl 200 HV galv.verz. 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 16 Stahl 200 HV galv.verz. 250 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000211545
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070900100160000
EAN/GTIN:
     4043952504901
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 Stahl 200 HV galvanisch verzinkt Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 16 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 16mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.010· Normart: ISO 7090· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
17 mm
Außen-Ø:
30 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt Zn S
Ausführung:
Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, din125 b17 st, din 125 b, din 125 b 17, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0782*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1049*
€ 0,12483
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1006*
€ 0,11971
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,094*
€ 0,11186
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0782*
€ 0,09306
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.