Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 16 Stahl 200 HV galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 16 Stahl 200 HV galv.verz. 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000211569
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070900109160000
EAN/GTIN:
     4043952505069
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 Stahl 200 HV galvanisch verzinkt Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 16 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 16mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.010· Normart: ISO 7090· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
17 mm
Außen-Ø:
30 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt Zn K
Ausführung:
Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, din en iso 7090 17x30x3, din 125 b, scheibe iso 7090 verzinkt, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2385*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3185*
€ 0,37902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2985*
€ 0,35522
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2885*
€ 0,34332
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2785*
€ 0,33142
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2385*
€ 0,28382
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.