Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 16 Stahl 200 HV feuerverz. 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 16 Stahl 200 HV feuerverz. 250 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000211582
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070900200160000
EAN/GTIN:
     4043952505144
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 Stahl 200 HV feuerverzinkt Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 16 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 16mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.020· Normart: ISO 7090· Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
17 mm
Außen-Ø:
30 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Ausführung:
Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, din125 b17 st, din 125 b, din 125 b 17, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1079*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1449*
€ 0,17243
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1439*
€ 0,17124
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1359*
€ 0,16172
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1319*
€ 0,15696
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1289*
€ 0,15339
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1079*
€ 0,1284
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.