Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 48 Stahl 200 HV feuerverz. 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000211593
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070900200480000
EAN/GTIN:
     4051426665416
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 Stahl 200 HV feuerverzinkt Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 48 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 48mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 07090.020 · Normart: ISO 7090 · Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
52 mm
Außen-Ø:
92 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Ausführung:
Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A
Stärke:
8 mm
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, PN 82006, din 125 b, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,90*
ab € 2,5564*
€ 3,4359*
4 Tage
350
25
€ 4,30*
ab € 2,7246*
€ 3,4678*
7 Tage
375
25
€ 7,99*
ab € 3,1367*
€ 3,8767*
2 Tage
263
25
€ 5,59*
ab € 3,1467*
€ 3,8767*
Lager 1498
375
25
€ 5,45*
ab € 3,18*
€ 3,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 97,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.