Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 10 St. 200 HV zinkbes Gleitm. flZnnc 480h-L 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 10 St. 200 HV zinkbes Gleitm. flZnnc 480h-L 500St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000211644
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070903530100000
EAN/GTIN:
     4043952786352
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 Stahl 200 HV flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.353· Normart: ISO 7090· Oberfläche: flZn/TL480h
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
10,5 mm
Außen-Ø:
20 mm
Oberfläche:
flZnL/nc/x/x/480h/C
Ausführung:
Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, iso 7090 b10,5, din 125 b, scheibe iso 7090 verzinkt, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1172*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1512*
€ 0,17993
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1492*
€ 0,17755
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1422*
€ 0,16922
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1392*
€ 0,16565
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1172*
€ 0,13947
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.