Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 18 Messing 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 18 Messing 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000211670
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070907000180000
EAN/GTIN:
     4051426754653
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 Messing Flache Scheiben · mit Fase normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 18 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 18mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.700· Normart: ISO 7090· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
19 mm
Außen-Ø:
34 mm
Oberfläche:
Blank S
Ausführung:
Flache Scheiben, mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Messing Scheibe, din 125 b blank, din 125 b, iso 7090 messing, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6218*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8418*
€ 1,00174
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7918*
€ 0,94224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7718*
€ 0,91844
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7518*
€ 0,89464
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6218*
€ 0,73994
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.