Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 12 Messing 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 12 Messing 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000211682
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070907009120000
EAN/GTIN:
     4051426754745
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 Messing Flache Scheiben · mit Fase normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 12 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 12mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.700· Normart: ISO 7090· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
13 mm
Außen-Ø:
24 mm
Oberfläche:
Blank K
Ausführung:
Flache Scheiben, mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A
Stärke:
2,5 mm
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Messing Scheibe, din 125 b13, din 125 b, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2869*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3869*
€ 0,46041
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3769*
€ 0,44851
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3569*
€ 0,42471
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3469*
€ 0,41281
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3369*
€ 0,40091
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2869*
€ 0,34141
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.