Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 16 Messing 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 16 ISO 7090 m.Fase Messing
Unterlegscheibe 16 ISO 7090 m.Fase Messing
Artikel-Nr.:
     1498C-8000211684
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070907009160000
EAN/GTIN:
     4051426754769
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 Messing Flache Scheiben · mit Fase normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 16 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 16mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.700· Normart: ISO 7090· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
17 mm
Außen-Ø:
30 mm
Oberfläche:
Blank K
Ausführung:
Flache Scheiben, mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Messing Scheibe, din 125 b 17, din 125 b, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1900
1000
€ 6,90*
ab € 0,3199*
€ 0,40*
5 Tage
1600
100
€ 4,30*
ab € 0,3102*
€ 0,419*
2 Tage
1330
100
€ 5,59*
ab € 0,3452*
€ 0,4452*
6 Tage
1900
100
€ 5,99*
ab € 0,3355*
€ 0,4454*
Lager 1498
1900
100
€ 5,45*
ab € 0,4566*
€ 0,5766*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,5766*
€ 0,68615
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5466*
€ 0,65045
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,5166*
€ 0,61475
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,5066*
€ 0,60285
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,4566*
€ 0,54335
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4566* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 57,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.