Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 20 A 2 200 HV 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 20 ISO 7090 m.Fase A 2 200 HV
Unterlegscheibe 20 ISO 7090 m.Fase A 2 200 HV
Artikel-Nr.:
     1498C-8000211704
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070909240200000
EAN/GTIN:
     4043952505458
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 A 2 200 HV Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 20 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 20mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.924· Normart: ISO 7090· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
21 mm
Außen-Ø:
37 mm
Oberfläche:
Blank
Ausführung:
Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
A 2 200 HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Edelstahlscheibe DIN 125 B, Edelstahlscheibe ISO 7090, ISO 7090 Edelstahl, din 125 b 21, din 125 b, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 0,0764*
€ 0,1093*
5 Tage
1850
50
€ 4,30*
ab € 0,0741*
€ 0,1122*
6 Tage
2600
50
€ 5,99*
ab € 0,0804*
€ 0,1176*
2 Tage
1820
50
€ 5,59*
ab € 0,0827*
€ 0,1176*
Lager 1498
2600
50
€ 5,45*
ab € 0,146*
€ 0,202*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 10,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.