| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000211738 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 070909449160000 EAN/GTIN: 4043952754382 |
| |
|
| | |
| ISO 7090 A 4 200 HV Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 16 VE=K (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 16mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.944· Normart: ISO 7090· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 17 mm | Außen-Ø: | 30 mm | Oberfläche: | Blank | Ausführung: | Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A | Stärke: | 3 mm | Werkstoff: | A 4 200 HV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Edelstahlscheibe DIN 125 B, Edelstahlscheibe ISO 7090, ISO 7090 Edelstahl, iso7090 a4, edelstahlscheibe din 125 b, din 125 b blank, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben |
| | |
| |