| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000211818 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 070920040120000 EAN/GTIN: 4051426721945 |
| |
|
| | |
| ISO 7092 Stahl 200 HV Flache Scheiben · kleine Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 12 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 12mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07092.004· Normart: ISO 7092· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 13 mm | Außen-Ø: | 20 mm | Oberfläche: | blank | Ausführung: | Flache Scheiben, kleine Reihe, Produktklasse A | Stärke: | 2 mm | Werkstoff: | Stahl 200 HV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 7092, Scheibe DIN 433, Scheibe DIN EN ISO 7092, Scheibe ISO 7092, Unterlegscheibe DIN 433, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7092, Unterlegscheibe ISO 7092, din 433 a13, din 433, din 433 -1 stahl, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben |
| | |
| |