| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000211819 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 070920040140000 EAN/GTIN: 4051426721952 |
| |
|
| | |
| ISO 7092 Stahl 200 HV Flache Scheiben · kleine Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 14 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 14mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07092.004· Normart: ISO 7092· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 15 mm | Außen-Ø: | 24 mm | Oberfläche: | blank | Ausführung: | Flache Scheiben, kleine Reihe, Produktklasse A | Stärke: | 2,5 mm | Werkstoff: | Stahl 200 HV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 7092, Scheibe DIN 433, Scheibe DIN EN ISO 7092, Scheibe ISO 7092, Unterlegscheibe DIN 433, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7092, Unterlegscheibe ISO 7092, din 433 -1 stahl, din 433, din 433 a15, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben |
| | |
| |