Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7092 12 Stahl 200 HV galv.verz. 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe ISO 7092 12 Stahl 200 HV galv.verz. 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000211831
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070920140120000
EAN/GTIN:
     4051426185259
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
ISO 7092 Stahl 200 HV galvanisch verzinkt Flache Scheiben · kleine Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 12 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 12mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07092.014· Normart: ISO 7092· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
13 mm
Außen-Ø:
20 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
Flache Scheiben, kleine Reihe, Produktklasse A
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Weitere Suchbegriffe: ISO 7092, Scheibe DIN 433, Scheibe DIN EN ISO 7092, Scheibe ISO 7092, Unterlegscheibe DIN 433, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7092, Unterlegscheibe ISO 7092, din 433 a13, din 433, din 433 -1 stahl, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0609*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0725*
€ 0,08628
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,07247
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.