Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7093-1 5 Stahl 200 HV 2500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe ISO 7093-1 5 Stahl 200 HV 2500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000211880
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070930040050000
EAN/GTIN:
     4043952505571
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
ISO 7093-1 Stahl 200 HV Flache Scheiben · große Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 5 VE=S (2500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07093.004· Normart: ISO 7093· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
5,3 mm
Außen-Ø:
15 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Flache Scheiben, große Reihe, Produktklasse A
Stärke:
1,2 mm
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, din 9021, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,012*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,012*
€ 0,01428
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.