Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7093-1 6 Stahl 200 HV 2500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe ISO 7093-1 6 Stahl 200 HV 2500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000211881
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070930040060000
EAN/GTIN:
     4043952505588
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
ISO 7093-1 Stahl 200 HV Flache Scheiben · große Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 6 VE=S (2500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 6mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07093.004· Normart: ISO 7093· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
6,4 mm
Außen-Ø:
18 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Flache Scheiben, große Reihe, Produktklasse A
Stärke:
1,6 mm
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, din 9021, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,019*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.