Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7093-1 24 Stahl 200 HV 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 24 ISO 7093-1 Stahl 200 HV
Unterlegscheibe 24 ISO 7093-1 Stahl 200 HV
Artikel-Nr.:
     1498C-8000211889
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070930040240000
EAN/GTIN:
     4043952505649
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
ISO 7093-1 Stahl 200 HV Flache Scheiben · große Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 24 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 24mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07093.004· Normart: ISO 7093· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
26 mm
Außen-Ø:
72 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Flache Scheiben, große Reihe, Produktklasse A
Stärke:
5 mm
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, din 9021, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
350
50
€ 4,30*
ab € 0,5303*
€ 0,7328*
6 Tage
350
50
€ 4,90*
ab € 0,5825*
€ 0,7525*
2 Tage
280
50
€ 5,59*
ab € 0,5908*
€ 0,7708*
6 Tage
400
50
€ 5,99*
ab € 0,5743*
€ 0,7714*
Lager 1498
400
50
€ 5,45*
ab € 0,80*
€ 1,03*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,80* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 51,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.