Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7093-1 30 Stahl 200 HV 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe ISO 7093-1 30 Stahl 200 HV 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000211890
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070930040300000
EAN/GTIN:
     4043952505656
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
ISO 7093-1 Stahl 200 HV Flache Scheiben · große Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 30 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 30mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07093.004· Normart: ISO 7093· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
33 mm
Außen-Ø:
92 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Flache Scheiben, große Reihe, Produktklasse A
Stärke:
6 mm
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, din 9021 stahl, din 9021, din 9021 blank, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.