Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7093-1 4 Stahl 200 HV galv.verz. 5000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe ISO 7093-1 4 Stahl 200 HV galv.verz. 5000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000211893
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070930140040000
EAN/GTIN:
     4043952505687
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
ISO 7093-1 Stahl 200 HV galvanisch verzinkt Flache Scheiben · große Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 4 VE=S (5000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 4mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07093.014· Normart: ISO 7093· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
4,3 mm
Außen-Ø:
12 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
Flache Scheiben, große Reihe, Produktklasse A
Stärke:
1 mm
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, din 9021, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00814*
  
Preis gilt ab 15.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,01076*
€ 0,0128
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01059*
€ 0,0126
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,01008*
€ 0,012
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00983*
€ 0,0117
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00966*
€ 0,0115
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,00814*
€ 0,00969
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.