Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7093-1 36 Stahl 200 HV galv.verz. 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe ISO 7093-1 36 Stahl 200 HV galv.verz. 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000211905
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070930140360000
EAN/GTIN:
     4043952505786
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
ISO 7093-1 Stahl 200 HV galvanisch verzinkt Flache Scheiben · große Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 36 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 36mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07093.014· Normart: ISO 7093· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
39 mm
Außen-Ø:
110 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
Flache Scheiben, große Reihe, Produktklasse A
Stärke:
8 mm
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, din9021 galv. verzinkt, din 9021, din 9021 stahl, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.