Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7093-1 3 A 2 200 HV 1000 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 3 ISO 7093-1 A 2 200 HV
Unterlegscheibe 3 ISO 7093-1 A 2 200 HV
Artikel-Nr.:
     1498C-8000211940
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070939240030000
EAN/GTIN:
     4043952785829
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
ISO 7093-1 A 2 200 HV Flache Scheiben · große Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 3 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 3mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07093.924· Normart: ISO 7093· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
3,2 mm
Außen-Ø:
9 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Flache Scheiben, große Reihe, Produktklasse A
Stärke:
0,8 mm
Werkstoff:
A 2 200 HV
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00712*
€ 0,00957*
6 Tage
10000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,00755*
€ 0,01006*
2 Tage
7000
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,00786*
€ 0,01015*
7 Tage
10000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,00828*
€ 0,01072*
Lager 1498
10000
1000
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,012*
€ 0,0156*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Box
ab 100000 Boxen
€ 0,012*
€ 0,01428
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,012* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 15,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.