Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7093-1 3 A 4 200 HV 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe ISO 7093-1 3 A 4 200 HV 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000211961
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070939440030000
EAN/GTIN:
     4051426659989
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
ISO 7093-1 A 4 200 HV Flache Scheiben · große Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 3 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 3mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07093.944· Normart: ISO 7093· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
3,2 mm
Außen-Ø:
9 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Flache Scheiben, große Reihe, Produktklasse A
Stärke:
0,8 mm
Werkstoff:
A 4 200 HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, iso 7093 3,2x9x0,8, din 9021, din 9021 blank, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0168*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.