| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000211994 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 070940000360000 EAN/GTIN: 4051426634306 |
| |
|
| | |
| ISO 7094 Stahl 100 HV Flache Scheiben · extra große Reihe · Produktklasse C - Abmessung: 36 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 36mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07094.000· Normart: ISO 7094· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Oberfläche: | blank | Ausführung: | Flache Scheiben, extra große Reihe, Produktklasse C | Werkstoff: | Stahl 100 HV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 7094, Scheibe DIN 440 R, Scheibe DIN EN ISO 7094, Scheibe ISO 7094, Unterlegscheibe DIN 440 R, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7094, Unterlegscheibe ISO 7094, din 440 r blank stahl, din 440 r, din 440 r verzinkt, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben |
| | |
| |