Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7094 5 Stahl 100 HV galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 5 ISO 7094 Stahl 100 HV galvanisch verzinkt
Unterlegscheibe 5 ISO 7094 Stahl 100 HV galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1498C-8000211997
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070940100050000
EAN/GTIN:
     4051426634030
Suchbegriffe:
DIN 440 R
DIN 440 R Scheibe
DIN 440 R Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7094
ISO 7094 Stahl 100 HV galvanisch verzinkt Flache Scheiben · extra große Reihe · Produktklasse C - Abmessung: 5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07094.010· Normart: ISO 7094· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
Flache Scheiben, extra große Reihe, Produktklasse C
Werkstoff:
Stahl 100 HV
Weitere Suchbegriffe: ISO 7094, Scheibe DIN 440 R, Scheibe DIN EN ISO 7094, Scheibe ISO 7094, Unterlegscheibe DIN 440 R, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7094, Unterlegscheibe ISO 7094, din 440 r, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5000
100
€ 4,30*
ab € 0,0136*
€ 0,02*
6 Tage
7000
100
€ 5,99*
ab € 0,0146*
€ 0,021*
6 Tage
7000
100
€ 7,99*
ab € 0,0157*
€ 0,0222*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0182*
€ 0,0257*
Lager 1498
7000
100
€ 6,95*
ab € 0,0394*
€ 0,0556*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0556*
€ 0,06616
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0503*
€ 0,05986
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.