| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000212008 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 070940100330000 EAN/GTIN: 4051426661661 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ISO 7094 Stahl 100 HV galvanisch verzinkt Flache Scheiben · extra große Reihe · Produktklasse C - Abmessung: 33 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 33mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07094.010· Normart: ISO 7094· Oberfläche: galvanisch verzinkt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Ausführung: | Flache Scheiben, extra große Reihe, Produktklasse C | Werkstoff: | Stahl 100 HV |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ISO 7094, Scheibe DIN 440 R, Scheibe DIN EN ISO 7094, Scheibe ISO 7094, Unterlegscheibe DIN 440 R, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7094, Unterlegscheibe ISO 7094, din 440 r verzinkt, din 440 r, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |