| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000212009 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 070940100360000 EAN/GTIN: 4051426634153 |
| |
|
| | |
| ISO 7094 Stahl 100 HV galvanisch verzinkt Flache Scheiben · extra große Reihe · Produktklasse C - Abmessung: 36 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 36mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07094.010· Normart: ISO 7094· Oberfläche: galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Ausführung: | Flache Scheiben, extra große Reihe, Produktklasse C | Werkstoff: | Stahl 100 HV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 7094, Scheibe DIN 440 R, Scheibe DIN EN ISO 7094, Scheibe ISO 7094, Unterlegscheibe DIN 440 R, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7094, Unterlegscheibe ISO 7094, din 440 r, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben |
| | |
| |