Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 16x 60 Federstahl Regelausf. 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Spiralspannstift 16 x 60 DIN 7343/ISO 8750 Federstahl Regelausf.
Spiralspannstift 16 x 60 DIN 7343/ISO 8750 Federstahl Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000212139
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073430000160060
EAN/GTIN:
     4043952506899
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 Federstahl Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 16 x 60 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07343.000
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spiral-Spannstifte, Regelausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 7343
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
275
25
€ 4,30*
ab € 0,9112*
€ 1,2769*
5 Tage
275
25
€ 4,90*
ab € 0,9825*
€ 1,2925*
1 Tag
280
25
€ 5,59*
ab € 1,0148*
€ 1,3348*
7 Tage
400
25
€ 5,99*
ab € 0,9867*
€ 1,3359*
Lager 1498
400
25
€ 5,45*
ab € 1,38*
€ 1,77*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,38* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 44,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.