Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßschulterschraube ISO 7379 6 - M5x 25 12.9 Schaftpassung h8 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paßschulterschraube ISO 7379 6 - M5x 25 12.9 Schaftpassung h8 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000212542
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073792000050025
EAN/GTIN:
     4043952511787
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379 m5x25
iso 7379
~ISO 7379 12.9 h8 Pass-Schulterschrauben · Schaftpassung h8 - Abmessung: 6 - M 5 x 25 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07379.200
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Passschulterschrauben, Außen-Nennmaße = ISO 7379, Schaftpass
Form:
h8
Ø:
5 mm
Norm:
ISO 7379
Werkstoff:
12,9
Weitere Suchbegriffe: iso 7379 m5, Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.