Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßschulterschraube ISO 7379 20 - M16x 80 12.9 Schaftpassung h8 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paßschulterschraube ISO 7379 20 - M16x 80 12.9 Schaftpassung h8 10 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000212587
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073792000160080
EAN/GTIN:
     4043952760697
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379 m16
iso 7379
~ISO 7379 12.9 h8 Pass-Schulterschrauben · Schaftpassung h8 - Abmessung: 20 - M 16 x 80 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07379.200
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Passschulterschrauben, Außen-Nennmaße = ISO 7379, Schaftpass
Form:
h8
Ø:
16 mm
Norm:
ISO 7379
Werkstoff:
12,9
Weitere Suchbegriffe: iso 7379 8x80, Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,10*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.