Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Paßschulterschraube ISO 7379 8 - M6x 12 12.9 Schaftpassung f9 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paßschulterschraube ISO 7379 8 - M6x 12 12.9 Schaftpassung f9 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000212593
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073792040060012
EAN/GTIN:
     4051426189660
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379
~ISO 7379 12.9 f9 Pass-Schulterschrauben · Schaftpassung f9 - Abmessung: 8 - M 6 x 12 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07379.204
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Passschulterschrauben, Außen-Nennmaße = ISO 7379, Schaftpass
Form:
f9
Ø:
6 mm
Norm:
ISO 7379
Werkstoff:
12,9
Weitere Suchbegriffe: Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6043*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8143*
€ 0,96902
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8043*
€ 0,95712
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7643*
€ 0,90952
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7443*
€ 0,88572
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7143*
€ 0,85002
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6043*
€ 0,71912
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.