Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßschulterschraube ISO 7379 10 - M8x 50 12.9 Schaftpassung f9 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paßschulterschraube ISO 7379 10 - M8x 50 12.9 Schaftpassung f9 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000212609
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073792040080050
EAN/GTIN:
     4051426716996
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379 m8x50
iso 7379
~ISO 7379 12.9 f9 Pass-Schulterschrauben · Schaftpassung f9 - Abmessung: 10 - M 8 x 50 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07379.204
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Passschulterschrauben, Außen-Nennmaße = ISO 7379, Schaftpass
Form:
f9
Ø:
8 mm
Norm:
ISO 7379
Werkstoff:
12,9
Weitere Suchbegriffe: iso 7379 m8, Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.