Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßschulterschraube ISO 7379 20 - M16x 70 12.9 Schaftpassung f9 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paßschulterschraube ISO 7379 20 - M16x 70 12.9 Schaftpassung f9 10 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000212634
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073792040160070
EAN/GTIN:
     4051426717498
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso7379 m16x20x70
iso 7379
~ISO 7379 12.9 f9 Pass-Schulterschrauben · Schaftpassung f9 - Abmessung: 20 - M 16 x 70 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07379.204
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Passschulterschrauben, Außen-Nennmaße = ISO 7379, Schaftpass
Form:
f9
Ø:
16 mm
Norm:
ISO 7379
Werkstoff:
12,9
Weitere Suchbegriffe: iso 7379 m16, Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,64*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.