Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßschulterschraube ISO 7379 6 f9 M5x 10 A 2 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paßschulterschraube ISO 7379 6 f9 M5x 10 A 2 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000212636
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073799200050010
EAN/GTIN:
     4043952512029
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379 m5x10
iso 7379
~ISO 7379 A 2 f9 Pass-Schulterschrauben · Schaftpassung f9 - Abmessung: 6 f9 M 5 x 10 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07379.920
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Passschulterschrauben, Außen-Nennmaße = ISO 7379, Schaftpass
Form:
f9
Ø:
5 mm
Norm:
ISO 7379
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: iso 7379 m5, Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.