Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßschulterschraube ISO 7379 10f9 M8x 16 A 2 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paßschulterschraube ISO 7379 10f9 M8x 16 A 2 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000212645
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073799200080016
EAN/GTIN:
     4043952512111
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379 m8x16
iso 7379
~ISO 7379 A 2 f9 Pass-Schulterschrauben · Schaftpassung f9 - Abmessung: 10f9 M 8 x 16 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07379.920
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Passschulterschrauben, Außen-Nennmaße = ISO 7379, Schaftpass
Form:
f9
Ø:
8 mm
Norm:
ISO 7379
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: iso 7379 m8, Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.