Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Flachkopfschraube ISO 7380-1 Innen-6kt M3x 10 010.9 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube ISO 7380-1 Innen-6kt M3x 10 010.9 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000212659
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073801000030010
EAN/GTIN:
     4043952512258
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-1 010.9 Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07380.100· Normart: ISO 7380
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
ISO 7380
Werkstoff:
010.9
Weitere Suchbegriffe: iso 7380 m3x10, din en iso 7380, flachkopfschraube din en iso 7380 m3, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0258*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0258*
€ 0,0307
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.