Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7380-1 Innen-6kt M4x 10 010.9 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 4 x 10 ISO 7380-1 m.Innensechskant 010.9
Flachkopfschraube M 4 x 10 ISO 7380-1 m.Innensechskant 010.9
Artikel-Nr.:
     1498C-8000212666
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073801000040010
EAN/GTIN:
     4043952512326
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-1 010.9 Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07380.100· Normart: ISO 7380
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
ISO 7380
Werkstoff:
010.9
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschrauben innensechskant, din en iso 7380, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9000
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0179*
4 Tage
9890
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0136*
€ 0,0201*
2 Tage
11250
500
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0149*
€ 0,0208*
1 Tag
8750
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0153*
€ 0,0212*
Lager 1498
12500
500
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,0233*
€ 0,0319*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0233* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 15,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.