Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7380-1 Innen-6kt M5x 40 010.9 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube ISO 7380-1 Innen-6kt M5x 40 010.9 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000212683
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073801000050040
EAN/GTIN:
     4043952512494
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-1 010.9 Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 40 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07380.100· Normart: ISO 7380
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
ISO 7380
Werkstoff:
010.9
Weitere Suchbegriffe: iso 7380 m5x40, din en iso 7380, din en iso 7380 m5, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0575*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0812*
€ 0,09663
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0792*
€ 0,09425
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0771*
€ 0,09175
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0733*
€ 0,08723
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,071*
€ 0,08449
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.