Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7380-2 Bund/Innen-6kt M5x 20 010.9 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube ISO 7380-2 Bund/Innen-6kt M5x 20 010.9 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000212739
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073801020050020
EAN/GTIN:
     4051426558626
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-2 010.9 Flachkopfschrauben mit Innensechskant und Bund - Abmessung: M 5 x 20 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07380.102· Normart: ISO 7380
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Innensechskant und Bund
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
ISO 7380
Werkstoff:
010.9
Weitere Suchbegriffe: iso 7380 m5x20, din en iso 7380, din en iso 7380 m5, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0507*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0677*
€ 0,08056
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0623*
€ 0,07414
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.