Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7380-2 Bund/Innen-6kt M8x 25 010.9 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube ISO 7380-2 Bund/Innen-6kt M8x 25 010.9 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000212756
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073801020080025
EAN/GTIN:
     4051426558794
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-2 010.9 Flachkopfschrauben mit Innensechskant und Bund - Abmessung: M 8 x 25 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07380.102· Normart: ISO 7380
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Innensechskant und Bund
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
ISO 7380
Werkstoff:
010.9
Weitere Suchbegriffe: iso 7380 m8x25, din en iso 7380, din en iso 7380 m8, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1205*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1635*
€ 0,19457
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1625*
€ 0,19338
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1535*
€ 0,18267
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1485*
€ 0,17672
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1445*
€ 0,17196
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1205*
€ 0,1434
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.