Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7380-2 Bund/Innen-6kt M4x6 010.9 galv.verz. 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube ISO 7380-2 Bund/Innen-6kt M4x6 010.9 galv.verz. 500St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000212858
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073801120040006
EAN/GTIN:
     4051426558923
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-2 010.9 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Innensechskant und Bund - Abmessung: M 4 x 6 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07380.112· Normart: ISO 7380
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Innensechskant und Bund
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
ISO 7380
Werkstoff:
010.9
Weitere Suchbegriffe: iso 7380 m4x6 verzinkt, din en iso 7380, din en iso 7380 m4x6, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0285*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0388*
€ 0,04617
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.