Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7380-1 Innen-6kt M3x 6 A 2 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube ISO 7380-1 Innen-6kt M3x 6 A 2 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000212936
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073809200030006
EAN/GTIN:
     4043952513903
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-1 A 2 Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 6 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07380.920· Normart: ISO 7380
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
ISO 7380
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: flachkopfschraube iso 7380 m3x6a2, din en iso 7380, din en iso 7380-2 a2, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0129*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0129*
€ 0,01535
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.