Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7380-1 Innen-6kt M5x 40 A 2 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 5 x 40 ISO 7380-1 m.Innensechskant A 2
Flachkopfschraube M 5 x 40 ISO 7380-1 m.Innensechskant A 2
Artikel-Nr.:
     1498C-8000212962
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073809200050040
EAN/GTIN:
     4043952514153
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-1 A 2 Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 40 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07380.920· Normart: ISO 7380
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
ISO 7380
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube m5, din en iso 7380, linsenkopfschrauben innensechskant, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3500
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0353*
4 Tage
4000
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0289*
€ 0,0425*
5 Tage
4050
500
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0317*
€ 0,0438*
1 Tag
3150
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0324*
€ 0,0443*
Lager 1498
5000
500
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,0452*
€ 0,0598*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0598*
€ 0,07116
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0594*
€ 0,07069
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0562*
€ 0,06688
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0452* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 29,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.