Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7380-1 Innen-6kt M8x 30 A 2 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 8 x 30 ISO 7380-1 m.Innensechskant A 2
Flachkopfschraube M 8 x 30 ISO 7380-1 m.Innensechskant A 2
Artikel-Nr.:
     1498C-8000212982
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073809200080030
EAN/GTIN:
     4043952514351
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-1 A 2 Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 30 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07380.920· Normart: ISO 7380
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
ISO 7380
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschrauben m8, din en iso 7380, linsenkopfschrauben innensechskant, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2200
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,053*
€ 0,0771*
1 Tag
2100
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0592*
€ 0,0809*
7 Tage
3000
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0575*
€ 0,0809*
6 Tage
3000
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0618*
€ 0,0843*
Lager 1498
3000
200
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,0855*
€ 0,115*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,1138*
€ 0,13542
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1088*
€ 0,12947
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1034*
€ 0,12305
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,1007*
€ 0,11983
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0855*
€ 0,10175
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0855* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 23,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.