Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7380-2 Bund/ISR VG M6x 16-T30 A 2 500Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube ISO 7380-2 Bund/ISR VG M6x 16-T30 A 2 500Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000213138
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073809240060016
EAN/GTIN:
     4051427039186
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
~ISO 7380-2 A 2 ISR Flachkopfschrauben mit Innensechsrund und Bund - Abmessung: M 6 x 16 -T30 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07380.924· Normart: ISO 7380
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Bund, ISR = Innensechsrund, mit Gewin
Form:
ISR
Ø:
6 mm
Norm:
ISO 7380
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschrauben ähnlich ISO 7380, Linsenkopfschrauben ähnlich ISO 7380, Ähnlich ISO 7380, m6x16 din en iso 7380-2 a2, din en iso 7380, din en iso 7380 m 6, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0586*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0786*
€ 0,09353
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,074*
€ 0,08806
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0698*
€ 0,08306
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0586*
€ 0,06973
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.