Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7380-2 Bund/ISR VG M8x 16-T40 A 2 200Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube ISO 7380-2 Bund/ISR VG M8x 16-T40 A 2 200Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000213150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073809240080016
EAN/GTIN:
     4051426814548
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
~ISO 7380-2 A 2 ISR Flachkopfschrauben mit Innensechsrund und Bund - Abmessung: M 8 x 16 -T40 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07380.924· Normart: ISO 7380
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Bund, ISR = Innensechsrund, mit Gewin
Form:
ISR
Ø:
8 mm
Norm:
ISO 7380
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschrauben ähnlich ISO 7380, Linsenkopfschrauben ähnlich ISO 7380, Ähnlich ISO 7380, iso 7380 a2 m8x16, din en iso 7380, din en iso 7380-2 a2, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1096*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1466*
€ 0,17445
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1436*
€ 0,17088
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1386*
€ 0,16493
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1346*
€ 0,16017
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1306*
€ 0,15541
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1096*
€ 0,13042
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.